Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
PANASONIC EEEFPC221XAP KONDENSATOR, 220æF, 16V, RADIAL, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1539479
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEEFPC221XAP
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.16 ohm
Produktdurchmesser:
6.3 mm
Produktpalette:
FP
MSL:
-
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Becher, radial - SMD
Kondensatoranschlüsse:
Lötanschlüsse
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
600 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
2000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
220 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
16 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
7.7 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
smd kondensator 16v
,
becherelko
,
panasonic smd kondensator
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
PANASONIC
,
EEEFPC221XAP
,
1539479
,
153-9479
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,182*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic SVPG, SMD Alu-Polymer leitfähig Festkondensator 220μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 5.9mm, bis 105°C
Panasonic
16SVPG220M
ab € 0,802*
Ähnlich
Panasonic SVPK, SMD Elektrolyt Polymerkondensator 220μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +125°C
Panasonic
16SVPK220M
ab € 0,482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen