Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter AC
>
Artikel
NMB TECHNOLOGIES 3115FS-23W-B30-A00 LÜFTER, 80X80X38MM, 230VAC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1545827
Hersteller:
NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
3115FS-23W-B30-A00
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette:
3115FS
Art des Lagers:
Kugellager
Nennstrom:
65 mA
Lüfterrahmen:
Quadratisch
Geräuschentwicklung:
44 dBA
Luftstrom - m3/min:
0.93 m³/min
Luftstrom - CFM:
33 cu.ft/min
Nenndrehzahl:
3250 rpm
IP-Schutzart:
-
AC-Nennspannung:
230V
Nennleistung:
8 W
Stromanschluss:
2 Anschlussdrähte
Außentiefe:
38 mm
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
Rahmengröße:
80 mm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Lüfter & Gebläse
>
AC-Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
axiallüfter ac 230 v
,
axial gebläse
,
axial gebläse 230v
,
AC-Axiallüfter
,
Gebläse
,
Kühlung
,
Lüfter
,
Wärmemanagement
,
NMB TECHNOLOGIES
,
3115FS-23W-B30-A00
,
1545827
,
154-5827
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst LZ22K Schutzgitter, Gr. 80mm, 77 x 77mm, Stahl, Schraublochabstand 71.5mm, Grau
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst LZ22N Schutzgitter, Gr. 80mm, Stahl, Schraublochabstand 105.5mm
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,49*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 86.5 x 86.5mm, 11mm, Rahmen Mat.: Kunststoff, PET
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,38*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCAFM-80M EMC SCREEN, 80MM, SILBER
Multicomp
MCAFM-80M
ab € 3,11*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCSC80-P15/45 FILTERBAUGRUPPE F. LÜFTER, 80MM, 45PPI
Multicomp
MCSC80-P15/45
ab € 2,41*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCSC80-W2 SCHUTZGITTER F. LÜFTER MET. 80MM SILBER
Multicomp
MCSC80-W2
ab € 0,806*
Zubehör
NMB TECHNOLOGIES 055018 FINGERSCHUTZGITTER F. LÜFTER, 80MM
NMB-Minebea
055018
ab € 1,37*
Zubehör
Sepa Schutzgitter, Gr. 80 x 80mm, 5.5 x 71.5mm, Stahl, Schraublochabstand 4.9mm, Silber
Sepa
FG80
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen