Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 99010 LABEL, ST ADDRESS, 28X89MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-154702
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     99010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Papier
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Kennzeichnung
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Weiß
  • Menge pro Packung: 130
  • Etikettenhöhe: 28 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Etikettenbreite: 89 mm
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
    Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, wiederablösbare etiketten weiss, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, DYMO, 99010, 154702, 154-702
    Angebote (52)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    30
    1
    pro Packung
    € 4,15*
    ab € 8,19*
    € 10,61*
    1 Tag
    694
    1
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 8,38*
    € 10,74*
    10 Tage
    695
    1
    pro Packung
    € 5,87*
    ab € 8,73*
    € 11,22*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 8,77*
    € 11,23*
    Lager 139
    93
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 19,78*
    € 27,82*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,82*
    € 33,11
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 27,52*
    € 32,75
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,76*
    € 31,84
    pro Paket
    ab 6 Pakete
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,78* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0838920
    ab € 192,12*
    Zubehör
    Dymo
    S0838870
    ab € 197,15*
    Zubehör
    Dymo
    S0904950
    ab € 287,30*
    Zubehör
    Dymo
    S0722420
    ab € 125,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.