Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 99013 LABEL, PLAS LGE ADDRESS 36X89M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-154738
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     99013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Kunststoff
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Kennzeichnung
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Transparent
  • Menge pro Packung: 260
  • Etikettenhöhe: 36 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Etikettenbreite: 89 mm
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
    Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband dymo schwarz auf weiß, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, DYMO, 99013, 154738, 154-738
    Angebote (33)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    99
    pro Rolle
    € 7,50*
    ab € 18,62*
    € 24,26*
    1 Tag
    100
    pro Rolle
    € 4,79*
    ab € 19,01*
    € 24,86*
    pro Rolle
    € 6,78*
    ab € 19,58*
    € 25,56*
    10 Tage
    100
    pro Rolle
    € 5,87*
    ab € 20,00*
    € 25,95*
    Lager 139
    37
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 26,08*
    € 41,62*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 41,62*
    € 49,53
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 41,33*
    € 49,18
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 39,84*
    € 47,41
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 32,16*
    € 38,27
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 27,99*
    € 33,31
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 26,08*
    € 31,04
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 260 Etiketten (ab € 0,10031* pro Etikett)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Herma
    4457
    ab € 15,85*
    Zubehör
    Herma
    4360
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Herma
    4453
    ab € 16,15*
    Zubehör
    Herma
    4669
    ab € 16,10*
    Zubehör
    Herma
    5056
    ab € 6,03*
    Zubehör
    Dymo
    S0838920
    ab € 191,54*
    Zubehör
    Dymo
    S0838870
    ab € 199,89*
    Zubehör
    Dymo
    S0904950
    ab € 288,29*
    Zubehör
    Dymo
    S0722420
    ab € 126,23*
    Zubehör
    Herma
    5095
    ab € 6,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.