Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO S0722430 LABEL, SHIPPING, 54X101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-154740
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Papier
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Kennzeichnung
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Weiß
  • Menge pro Packung: 220
  • Etikettenhöhe: 54 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Etikettenbreite: 101 mm
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 4 XL; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
    Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, wiederablösbare etiketten weiss, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, DYMO, S0722430, 154740, 154-740
    Angebote (52)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    24
    1
    pro Rolle
    € 4,15*
    ab € 11,49*
    € 14,80*
    1 Tag
    500
    1
    pro Rolle
    € 7,50*
    ab € 11,70*
    € 14,88*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 13,94*
    € 17,81*
    2 Tage
    3
    1
    pro Rolle
    € 4,95*
    ab € 14,14*
    € 18,09*
    Lager 139
    184
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 24,63*
    € 35,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,26*
    € 41,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,23*
    € 41,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,92*
    € 41,55
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,04*
    € 33,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,15*
    € 31,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0838920
    ab € 184,36*
    Zubehör
    Dymo
    S0838870
    ab € 188,74*
    Zubehör
    Dymo
    S0904950
    ab € 287,65*
    Zubehör
    Dymo
    S0722420
    ab € 120,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.