Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 4US1R102M7RN SWITCH, ROCKER, SPDT, ON-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1550227
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     4US1R102M7RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 4U
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: 20 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 20 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Schalteranschlüsse: Leiterplattenstift, abgewinkelt
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, 4US1R102M7RN, 1550227, 155-0227
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,36*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 52 05
    ab € 89,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.