Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 4US1R202M2RN SWITCH, LEVER, SPDT, ON-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1550231
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     4US1R202M2RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
-taster
Relais
Schalter
Schütze
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 4U
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: 20 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 20 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,28*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    ZCKY13
    ab € 3,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.