Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO TS0A26 TASTER, QUADRATISCH, SPST, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1550255
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     TS0A26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 10mm x 10mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Produktpalette: TS
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 200 gf
  • Betätiger: Quadratische Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, TS0A26, 1550255, 155-0255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,571*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,478*
    € 1,75882
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,358*
    € 1,61602
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    TS0A22
    ab € 1,22*
    Ähnlich
    Multicomp
    TS0A23
    ab € 1,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.