Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO TS3A23 TASTER, QUADRATISCH, SPST, ROTE LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1550260
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     TS3A23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 10mm x 10mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Produktpalette: TS
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 200 gf
  • Betätiger: Quadratische Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, TS3A23, 1550260, 155-0260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,66*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    TS3B23
    ab € 1,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.