Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER SDS60US19 STROMVERS., OPEN FRAME 63W 19V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1551002
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SDS60US19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil Offene Bauform
schaltnetzteil offene bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: SDS60 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 63 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 19 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.3 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, XP POWER, SDS60US19, 1551002, 155-1002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,46*
    € 89,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,52*
    € 87,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,88*
    € 80,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,10*
    € 79,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,90*
    € 66,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    SDS60 CONNECTOR KIT
    ab € 6,90*
    Zubehör
    XP Power
    SDS60S LOOM KIT
    ab € 7,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.