Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWANN-MORTON 0107 KLINGEN, 21, F. SKALPELL NR. 4+6A, 5 ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1551293
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     0107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Skalpell
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Klingenmaterial: Kohlenstoffstahl, nicht steril
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: -
  • Menge pro Packung: 5
  • Klingenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Messertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: swann-morton skalpellklinge nr. 4, ersatzklingen skalpell, swann morton skalpell ersatzklingen, Ersatzklingen, Handwerkzeuge, Messer, Schaber, Skalpelle, Spachtel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, SWANN-MORTON, 0107, 1551293, 155-1293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,54*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,308* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    0804
    ab € 8,79*
    Zubehör
    Swann Morton
    1006
    ab € 21,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.