Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY FSM8JH TASTER, MIKRO, FSM8J H=9.5MM, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1555985
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FSM8JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: FSMJ
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, FSM8JH, 1555985, 155-5985
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    750
    € 8,95*
    ab € 0,0506*
    € 0,1099*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0713*
    € 0,1155*
    Lager 139
    60782
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0929*
    € 0,1951*
    2 Tage
    1900
    50
    Frei Haus
    ab € 0,142*
    € 0,214*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0907*
    € 0,2719*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1951*
    € 0,23217
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1789*
    € 0,21289
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1644*
    € 0,19564
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1457*
    € 0,17338
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1108*
    € 0,13185
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,951* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCDTS6-3N
    ab € 0,077*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.