Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY FSM8JSMA TASTER, SPNO, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1555992
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FSM8JSMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: FSMJSM
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, FSM8JSMA, 1555992, 155-5992
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    28936
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,19*
    € 0,366*
    75
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,84*
    € 2,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.