Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 66400-4 CRIMPPIN,24-20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556879
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66400-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Type III+
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe Type III+
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 66400-4, 1556879, 155-6879
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,64*
    € 0,75*
    Lager 139
    19787
    1
    € 14,99*
    ab € 0,50*
    € 1,489*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,489*
    € 1,77191
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 222,10*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539635-1
    ab € 163,04*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 45,48*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-2
    ab € 179,81*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 77,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.