Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-111196-9 BUCHSE,30KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556936
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-111196-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: AMPMODU System 50 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 30 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, idc steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-111196-9, 1556936, 155-6936
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 8,32*
    € 12,56*
    Lager 139
    278
    1
    € 14,99*
    ab € 8,42*
    € 15,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    5-104069-5
    ab € 5,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.