Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-5000000M3-06-332-00-000 STECKER,0 SIGNAL,6 LEISTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1558150
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5000000M3-06-332-00-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Stiftleisten
HARWIN
M80-5000000M3-06-332-00-000
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 4 mm
  • Produktpalette: Datamate Mix-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 1558150, 155-8150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 45,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,71*
    € 69,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,43*
    € 69,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,64*
    € 66,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,19*
    € 62,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,76*
    € 61,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,11*
    € 59,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,47*
    € 57,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,27*
    € 55,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,31*
    € 53,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.