Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON 980-2000-925 CRIMPKONTAKT STIFT AWG24-28 GESTANZT 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1560031
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     980-2000-925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: ZD
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbinder
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Kontakte, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, ITT CANNON, 980-2000-925, 1560031, 156-0031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,11*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    980-2000-926
    ab € 0,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.