Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

VISHAY VLMW41S1T1-5K8L-08 LED,PLCC2,WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1561003
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMW41S1T1-5K8L-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Lichtstärke: 355 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 3.3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Leuchtengröße: 2.4mm
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, VISHAY, VLMW41S1T1-5K8L-08, 1561003, 156-1003
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,72*
    € 0,90*
    Lager 139
    16766
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,256*
    € 1,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,65* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 132,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.