Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS HI3-0201-5Z IC SCHALTER,ANALOG, CMOS SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1561982
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HI3-0201-5Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
analogschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Einschaltwiderstand, typ.: 55 ohm
  • Schnittstellen: -
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Versorgungsspannung: ± 10V bis ± 15V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: -
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • IC-Funktion: Analogschalter
  • Einschaltwiderstand, max.: 80 ohm
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonfiguration: SPST
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, RENESAS, HI3-0201-5Z, 1561982, 156-1982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    DIL 16 SMD M
    ab € 2,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.