Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1330-0607-T200 FARBBAND FÜR ETIKETTENDRUCKER, WP & MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1563975
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1330-0607-T200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Druckfolie
Thermotransferband
Klebebandmaterial: -
  • Bandbreite: 110 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Länge des Bands: 74 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz
  • Beschriftungsband: Wärmeleitend
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Beschriftungsbänder, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, TE CONNECTIVITY, 1330-0607-T200, 1563975, 156-3975
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,97*
    € 73,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,28*
    € 71,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,77*
    € 66,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,30*
    € 64,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,38*
    € 61,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,85*
    € 53,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.