Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC15367 BUCHSE, D-SUB, HD, 15KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564230
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15367
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MULTICOMP
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SPC15367, 1564230, 156-4230
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,681*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,365*
    € 1,62435
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15384
    ab € 3,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.