Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC15244 BUCHSE, D-SUB, HD, 62KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564236
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15244
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Gehäuse
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Steckverbindertyp: High Density D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: HD D Sub Crimp
  • Zur Verwendung mit: High Density D Sub Socket Contacts
  • Steckverbindergehäusegröße: DC
  • Anzahl der Positionen: 62 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC15244, 1564236, 156-4236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15384
    ab € 3,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.