Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC15300 BUCHSE, D-SUB, HD, LPT, 26KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564246
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP, SPC15300, 1564246, 156-4246
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,81*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FTDI
    DB9-USB-M
    ab € 19,13*
    Zubehör
    Multicomp
    CTT8424-01
    ab € 149,67*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15353
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15384
    ab € 4,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.