Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC15351 SOCKET,D,HIGH DENSITY,PCB,78WAY 4 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564251
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DD
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 78 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP, SPC15351, 1564251, 156-4251
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CTT8424-01
    ab € 149,69*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15384
    ab € 3,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.