Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP RA01B06BSFMSOX DREHSCHALTER, 2 POLE, 6 POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1566716
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RA01B06BSFMSOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 2-polig 6-stellungen
drehschalter 6 stufen
drehschalter 2 polig
Schaltwinkel: 30 °
  • Produktpalette: RA
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 6 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 12 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, RA01B06BSFMSOX, 1566716, 156-6716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    RA01A12BSFMSOX
    ab € 15,28*
    Zubehör
    Multicomp
    RA01C04BSFMSOX
    ab € 15,30*
    Zubehör
    Multicomp
    RA01D03BSFMSOX
    ab € 15,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.