Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20-6113245 BUCHSE,PC/104,64KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1569233
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-6113245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: M20
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 64 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, Printbuchsen, Steckverbinder, HARWIN, M20-6113245, 1569233, 156-9233
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 3,14*
    € 7,04*
    7
    € 8,95*
    ab € 5,37*
    € 7,72*
    Lager 139
    112
    1
    € 14,99*
    ab € 3,82*
    € 10,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Samtec
    ESQ-132-14-G-D
    ab € 8,75*
    Ähnlich
    Samtec
    ESQ13212GD
    ab € 7,83*
    Ähnlich
    Samtec
    ESQ13237GD
    ab € 8,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.