Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR SS-60000-008 STECKER,VERTIKAL,FTP,CAT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1572187
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     SS-60000-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Steckverbinder
Modulare
Steckverbinder
STEWART CONNECTOR
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Produktpalette: 60
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SS-60000-008, 1572187, 157-2187
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,74*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 34,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.