Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR SS-60000-009 STECKER,90ø,FTP,CAT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1572188
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     SS-60000-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Steckverbinder
Modulare
Steckverbinder
STEWART CONNECTOR
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: 60
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SS-60000-009, 1572188, 157-2188
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,95*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 34,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.