Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA HWS1000-48 STROMVERS,VERKAPS., 48V, 22A, 1056W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1574482
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS1000-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: HWS Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 1.104kW
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 22 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, HWS1000-48, 1574482, 157-4482
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    82
    Frei Haus
    ab € 1.035,36*
    € 1.146,28*
    Frei Haus
    ab € 873,72*
    € 1.304,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.213,98*
    € 1.328,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.328,77*
    € 1.581,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.317,58*
    € 1.567,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.274,06*
    € 1.516,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.244,41*
    € 1.480,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.213,98*
    € 1.444,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.