Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.14.002.011/0000 BETÄTIGUNGSTASTER, MICON 5, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1579998
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.14.002.011/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster 1s rafi
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.4mm x 5.1mm
  • Produktpalette: MICON 5
  • Schaltleistung: 100mA bei 35V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 850 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rafi kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, RAFI, 1.14.002.011/0000, 1579998, 157-9998
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,61*
    € 1,07*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,73*
    € 1,17*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,83*
    € 1,35*
    Lager 139
    2207
    1
    € 14,99*
    ab € 1,59*
    € 6,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Rafi
    1.14.002.011/0000
    ab € 1,004*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.