Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-640427-8 STECKVERBINDERGEHÄUSE, 20AWG, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1580090
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640427-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 3.96 mm
  • Produktpalette: MTA-156 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, idc-steckverbinder 8pol, idc steckverbinder, te connectivity stiftleiste, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMP - TE CONNECTIVITY, 3-640427-8, 1580090, 158-0090
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,57*
    132
    € 6,90*
    ab € 0,76*
    € 1,00*
    Lager 139
    7058
    1
    € 14,99*
    ab € 0,486*
    € 1,473*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,473*
    € 1,75287
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    59804-1
    ab € 27,63*
    Zubehör
    TE Connectivity
    640445-8
    ab € 0,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.