Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UCY2G101MHD KONDENSATOR, 100æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1580651
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCY2G101MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: CY
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 850 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 35.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 400v 100µf, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 100uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UCY2G101MHD, 1580651, 158-0651
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,39*
    € 3,05*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,78*
    € 3,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,66*
    € 5,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKXG401ELL101MMN3S
    ab € 1,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.