Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 12403155 MTG. PLATE A48 FOR 420X370X219 ZINC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1582261
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     12403155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Platten
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Glasfaser-Gehäuse, A-48
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Plattenmaterial: -
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Plattenfarbe: -
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Platte: Montageplatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVENT SCHROFF, 12403155, 1582261, 158-2261
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.