Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Crimpgehäuse
>
Artikel
MULTICOMP PRO 2226B-12 CRIMPGEHÄUSE, 2 -REIHIG, 12POL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1593524
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
2226B-12
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 12 polig
crimpgehäuse
Rastermaß:
2.54 mm
Zur Verwendung mit:
-
Produktpalette:
2226
Anzahl der Positionen:
12 -polig
Ausführung:
Buchse
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Bauteile
,
Buchsensteckverbinder
,
Gehäuse
,
Steckverbinder
,
Stift
,
MULTICOMP PRO
,
2226B-12
,
1593524
,
159-3524
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0731*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO 2213S-12G STECKER,2 REIH,VERT,12KONT
Multicomp
2213S-12G
ab € 0,0514*
Zubehör
MULTICOMP PRO 2226TG CRIMPANSCHLUSS,24-28AWG
Multicomp
2226TG
ab € 0,0164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen