Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MALICO MBH35002-25P/2.6 KÜHLKÖRPER, 35X35X25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1601017
Hersteller:
     Malico
Herst.-Nr.:
     MBH35002-25P/2.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
malico kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 35 mm
  • Wärmewiderstand: -
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 35 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.38 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 25 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.38 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: BGA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, MALICO, MBH35002-25P/2.6, 1601017, 160-1017
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Malico
    CL-Y-35X35
    ab € 3,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.