Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BAW M18MI-UAC50B-S04G NÄHERUNGSSCHALTER, ANALOG, M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1606783
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAW M18MI-UAC50B-S04G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: M18 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M18
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor 5mm, induktiver näherungssensor, balluff induktiver näherungsschalter, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, BALLUFF, BAW M18MI-UAC50B-S04G, 1606783, 160-6783
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 190,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 264,66*
    € 314,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 259,54*
    € 308,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 231,38*
    € 275,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 221,67*
    € 263,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 217,04*
    € 258,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 212,42*
    € 252,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 207,82*
    € 247,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 190,31*
    € 226,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.