Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decoder/Demultiplexer, 1:2, 1.65V bis 5.5V, SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1607691
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ19P6X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
decoder
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Logiktyp: Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: NC7S
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Leitungskonfiguration: 1:2
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, ON SEMICONDUCTOR, NC7SZ19P6X, 1607691, 160-7691
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,058*
    € 0,4239*
    Lager 139
    4845
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0314*
    € 0,5099*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5099*
    € 0,60678
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4247*
    € 0,50539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3768*
    € 0,44839
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1636*
    € 0,19468
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,078*
    € 0,09282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,072*
    € 0,08568
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0417*
    € 0,04962
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,5495* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    74LVC1G19GW,125
    ab € 0,0456*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.