Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 7914S-1-000 TASTER, DRUCKKNOPF, SMD, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1607975
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     7914S-1-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 5mm x 5mm
  • Produktpalette: 7914
  • Schaltleistung: 100mA bei 16V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 300 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, BOURNS, 7914S-1-000, 1607975, 160-7975
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 0,64*
    € 0,82*
    Lager 139
    200
    1
    € 14,99*
    ab € 0,64*
    € 1,046*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.