Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS M24308/2-1F BUCHSE,D,9KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608437
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     M24308/2-1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: M24308
  • Kontaktmaterial: -
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, M24308/2-1F, 1608437, 160-8437
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,51*
    € 51,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,00*
    € 48,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,81*
    € 43,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,91*
    € 40,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,91*
    € 39,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,16*
    € 38,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,92*
    € 29,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FTDI
    DB9-USB-M
    ab € 19,13*
    Zubehör
    Harwin
    M22520/2-01
    ab € 797,52*
    Zubehör
    ITT Cannon
    CIET-20-HD
    ab € 8,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.