Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL5965VBLK NETZSTECKER USA/JAPAN 2+PE 15A/125V GERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608741
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL5965VBLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Steckverbindertyp: Netzanschluss
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: Straight Blade Valise
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzstecker usa, Netzsteckverbinder, Standard-Netzstecker, Steckdosenleisten, Steckverbinder, HUBBELL WIRING DEVICES, HBL5965VBLK, 1608741, 160-8741
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,11*
    € 32,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,06*
    € 32,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,57*
    € 31,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.