Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 712RA STECKER BUCHSE,DC 2,5MM PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608755
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     712RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Netzteilbuchse
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2.5 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder 2.5mm, buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, 712RA, 1608755, 160-8755
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,94*
    € 14,69*
    Lager 139
    465
    € 14,99*
    ab € 5,98*
    € 16,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.