Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Leitungen abgeschirmt
>
Artikel
BELDEN 9525 060100 KABEL, 24AWG SCHRM 25 PAAR 30.5M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1610325
Hersteller:
Belden
Herst.-Nr.:
9525 060100
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
30.5 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Chrom
Anzahl der Adernpaare:
25
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
7 x 0.2mm
Drahtdurchmesser:
24 AWG
Außendurchmesser:
12.78 mm
Leiterquerschnitt CSA:
-
Kabelabschirmung:
Geschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
100 ft
Nennspannung:
300 V
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehrpaarige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Leitungen abgeschirmt
,
datenkabel belden
,
alarmkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehrpaarige
,
BELDEN
,
9525 060100
,
1610325
,
161-0325
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,00*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 406,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 555,89*
€ 661,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 539,91*
€ 642,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 499,05*
€ 593,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 433,47*
€ 515,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 406,00*
€ 483,14
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,22*
Zubehör
Jokari 30155 SECURA NO. 15 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 8 bis 13 mm 0.2 bis 4 mm²
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,50*
Zubehör
MULTICOMP PRO E0208-VIOLET ADERENDHÜLSE, 26AWG, VIOLETT
Multicomp
E0208-VIOLET
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen