Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABMM2-10.000MHZ-E2-T QUARZ, 10MHZ, 18PF, 6X3.6MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611798
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABMM2-10.000MHZ-E2-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABMM2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 6mm x 3.5mm
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABMM2-10.000MHZ-E2-T, 1611798, 161-1798
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,43*
    Lager 139
    6159
    1
    € 14,99*
    ab € 0,764*
    € 1,225*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.