Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
RALTRON AS-3.6864-18 QUARZ, 3.6864MHZ, 18PF, HC49/4H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1611855
Hersteller:
Raltron
Herst.-Nr.:
AS-3.6864-18
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
AS
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Frequenztoleranz + / -:
30 ppm
Belastungskapazität:
18 pF
Quarzgehäuse:
Durchsteckmontage, 10.3mm x 5mm
Nennfrequenz:
3.6864 MHz
Frequenzstabilität + / -:
50 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-20 °C
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
RALTRON
,
AS-3.6864-18
,
1611855
,
161-1855
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,071*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen