Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2512065007Y6 FERRIT CHIP PERLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612003
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2512065007Y6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: -
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 6 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.02 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 50 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.1 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 2512065007Y6, 1612003, 161-2003
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,0318*
    € 0,0492*
    Lager 139
    600
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0275*
    € 0,2138*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2138*
    € 0,25442
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1085*
    € 0,12912
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0724*
    € 0,08616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0275*
    € 0,03273
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 298,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.