Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADDOCK MP915-100-1% DICKSCHICHTWIDERSTAND 100R 1% 15W TO-126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612032
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP915-100-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: Kool-Pak MP900 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -20ppm/°C bis +80ppm/°C
  • Nennleistung: 15 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-126
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produktlänge: 8.12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CADDOCK, MP915-100-1%, 1612032, 161-2032
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,75*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.