Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RR0816Q-49R9-D-68R DÜNNSCHICHTWIDERSTAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612045
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RR0816Q-49R9-D-68R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: RR Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 49.9 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RR0816Q-49R9-D-68R, 1612045, 161-2045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0123*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0304*
    € 0,03618
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0186*
    € 0,02213
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0181*
    € 0,02154
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0176*
    € 0,02094
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0123*
    € 0,01464
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.