Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4740A ZENER-DIODE, 10V, 1.3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612365
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4740A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: 1N47xxA
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1.3 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 10 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, 1N4740A, 1612365, 161-2365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0416*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2344*
    € 0,27894
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1865*
    € 0,22194
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1136*
    € 0,13518
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,052*
    € 0,06188
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.