Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4116R-1-333LF WIDERSTANDSNETZWERK, 33KR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612525
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4116R-1-333LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4100R
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 2.25 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 250 mW
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6.71 mm
  • Produkthöhe: 4.57 mm
  • Produktlänge: 21.97 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 33 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4116R-1-333LF, 1612525, 161-2525
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,84*
    € 2,42*
    Lager 139
    468
    € 14,99*
    ab € 0,876*
    € 3,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,21*
    € 3,8199
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    DIL 16 SMD M
    ab € 2,16*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-16-03-09-F1
    ab € 0,275*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.