Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4309R-101-103LF WIDERSTANDSNETZWERK, 10KR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612533
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4309R-101-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstands-Netzwerk
bourns dickfilmwiderstand
Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4300R
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.13 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.16 mm
  • Produkthöhe: 4.95 mm
  • Produktlänge: 22.45 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4309R-101-103LF, 1612533, 161-2533
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22
    € 8,95*
    ab € 1,46*
    € 2,82*
    Lager 139
    108
    1
    € 14,99*
    ab € 1,38*
    € 4,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,35*
    € 5,1765
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,98*
    € 4,7362
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    4609X-101-103LF
    ab € 0,0813*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRNLA09G0103B0E
    ab € 0,0788*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.